HOFFMAN A36H3012SSLP metallisk kabinett 36 tommers høyde x 30 tommers bredde x 12 tommers dybde

På lager
Vare: AG2QYE Modell: A36H3012SSLPKryssreferanse: 32FD37

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67 942 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGERustfritt stål
Dybde12 "
KapslingsdekselfunksjonerHasp og stift for hengelås
KapslingsdekseltypeHengslet klemme
Finish# 4 Børstet
GasketSømløs skum på plass
Høyde36 "
Interiørpanel32FT57
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
Materiale304 rustfritt stål
Metallmåler14
MonteringWall
NEMA-vurdering3, 3R, 3RX, 4, 4X, 12, 13
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.95
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelMaterialeBreddePris
HOFFMAN A16H1206SSLP metallisk kabinett 16 tommers høyde x 12 tommers breddeklemmer | AG2QWX 32FD07 A16H1206SSLP6"16 "32FT25304 rustfritt stål12 "23 151 NOK
HOFFMAN A16H1208SSLP metallisk kabinett 16 tommers høyde x 12 tommers bredde x 8 tommer | AG2QWY 32FD08 A16H1208SSLP8"16 "32FT25304 rustfritt stål12 "24 768 NOK
HOFFMAN A16H1206SS6LP metallisk kabinett 16 tommers høyde x 12 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QWZ 32FD09 A16H1206SS6LP6"16 "32FT25316L Stainless Steel12 "27 539 NOK
HOFFMAN A16H1208SS6LP metallisk kabinett 16 tommers høyde x 12 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2QXA 32FD10 A16H1208SS6LP8"16 "32FT25316L Stainless Steel12 "31 281 NOK
HOFFMAN A16H1606SS6LP metallisk kabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde vegg | AG2QXB 32FD11 A16H1606SS6LP6"16 "32FT28316L Stainless Steel16 "31 753 NOK
HOFFMAN A16H1606SSLP metallisk kabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QXC 32FD12 A16H1606SSLP6"16 "32FT28304 rustfritt stål16 "25 383 NOK
HOFFMAN A20H1606SSLP metallisk kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QXD 32FD13 A20H1606SSLP6"20 "32FT31304 rustfritt stål16 "29 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A36H3012SSLP metallisk kabinett 36 tommers høyde x 30 tommers bredde x 12 tommers dybde
67 942 NOK / enhet