HOFFMAN A242408LP Metallisk kabinett 14/16 måler 24 tommer høyde x 24 tommer bredde | AG2QJG 32EZ62

HOFFMAN A242408LP metallisk kabinett 14/16 gauge 24 tommers høyde x 24 tommers bredde

På lager
Vare: AG2QJG Modell: A242408LPKryssreferanse: 32EZ62

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 958 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde8"
KapslingsdekseltypeHengslet klemme
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde24 "
Interiørpanel32FT44
IP Rating65
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering12, 13
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.88
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeKapslingsdekselfunksjonerKapslingsdekseltypeHøydeInteriørpanelMetallmålerBreddePris
HOFFMAN A161206LP Metallisk kabinett 14/16 måler 16 tommer høyde x 12 tommer bredde | AG2QHR 32EZ48 A161206LP6"-Hengslet klemme16 "32FT2514, 1612 "7 832 NOK
HOFFMAN A161208LP Metallisk kabinett 14/16 Gauge Clamps Wall | AG2QHT 32EZ49 A161208LP8"-Hengslet klemme16 "32FT2514, 1612 "8 227 NOK
HOFFMAN A161606LP metallisk kabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QHU 32EZ50 A161606LP6"-Hengslet klemme16 "32FT2814, 1616 "8 488 NOK
HOFFMAN A161608LP metallisk kabinett 14/16 gauge 16 tommers høyde x 16 tommers bredde | AG2QHV 32EZ51 A161608LP8"-Hengslet klemme16 "32FT2814, 1616 "8 920 NOK
HOFFMAN A201606LP metallisk kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QHW 32EZ52 A201606LP6"-Hengslet klemme20 "32FT3114, 1616 "9 200 NOK
HOFFMAN A201608LP Metallisk kabinett 14/16 måler 20 tommer høyde x 16 tommer bredde | AG2QHX 32EZ53 A201608LP8"-Hengslet klemme20 "32FT3114, 1616 "9 530 NOK
HOFFMAN A201610LP metallisk kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2QHY 32EZ54 A201610LP10 "-Hengslet klemme20 "32FT3114, 1616 "10 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A242408LP metallisk kabinett 14/16 gauge 24 tommers høyde x 24 tommers bredde
11 958 NOK / enhet