HOFFMAN A20N126 metallisk kabinett 20 tommers høyde x 12 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QPJ 32FA82

HOFFMAN A20N126 metallisk kabinett 20 tommers høyde x 12 tommers bredde x 6 tommers dybde

På lager
Vare: AG2QPJ Modell: A20N126Kryssreferanse: 32FA82

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 814 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde6"
KapslingsdekselfunksjonerSpaltet flush skrue
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde20 "
InteriørpanelA20N12P
IP Rating30
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler16
MonteringWall
NEMA-vurdering1
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.515
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8538100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A12N126 metallisk kabinett 12 tommers høyde x 12 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QNX 32FA70 A12N1266"12 "32FT0712 "2 725 NOK
HOFFMAN A10N104 metallisk kabinett 10 tommers høyde x 10 tommers bredde x 4 tommers dybde | AG2QNY 32FA71 A10N1044"10 "32FT0410 "2 053 NOK
HOFFMAN A10N106 metallisk kabinett 10 tommers høyde x 10 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QNZ 32FA72 A10N1066"10 "32FT0410 "2 364 NOK
HOFFMAN A10N84 metallisk kabinett 10 tommers høyde x 8 tommers bredde x 4 tommers dybde | AG2QPA 32FA73 A10N844"10 "32FT058"1 785 NOK
HOFFMAN A10N86 metallisk kabinett 10 tommers høyde x 8 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QPB 32FA74 A10N866"10 "32FT058"2 027 NOK
HOFFMAN A12N106 metallisk kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QPC 32FA75 A12N1066"12 "32FT0610 "2 483 NOK
HOFFMAN A12N128 metallisk kabinett 12 tommers høyde x 12 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2QPD 32FA77 A12N1288"12 "32FT0712 "3 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A20N126 metallisk kabinett 20 tommers høyde x 12 tommers bredde x 6 tommers dybde
3 814 NOK / enhet