Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN A12N124 Kabinett metall 12 tommer høyde x 12 tommer bredde x 4 tommer dybde | AH3HDD 32FA76

HOFFMAN A12N124 kabinett Metallc 12 tommers høyde x 12 tommers bredde x 4 tommers dybde

På lager
Vare: AH3HDD Modell: A12N124Kryssreferanse: 32FA76
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
2 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
FARGEGrå
Deksel Typesolid
Dybde4"
KapslingsdekselfunksjonerSpaltet flush skrue
Kapslingsdekseltypehengslet
Innkapslingsdybde (in.)4"
Kapslingshøyde (in.)12 "
VedleggsmaterialeKarbonstål
Kabinettbredde (in.)12 "
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Høyde12 "
Interiørpanel32FT07
IP Rating30
Metallmåler16
MonteringWall
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.095
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)31.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vedlegg NEMA Rating: 1
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk
    • Lukkemetode: 1/4 svinglås
    • Knockouts: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A12N126 metallisk kabinett 12 tommers høyde x 12 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QNX 32FA70 A12N1266"12 "32FT0712 "2 725 NOK
HOFFMAN A10N104 metallisk kabinett 10 tommers høyde x 10 tommers bredde x 4 tommers dybde | AG2QNY 32FA71 A10N1044"10 "32FT0410 "2 053 NOK
HOFFMAN A10N106 metallisk kabinett 10 tommers høyde x 10 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QNZ 32FA72 A10N1066"10 "32FT0410 "2 364 NOK
HOFFMAN A10N84 metallisk kabinett 10 tommers høyde x 8 tommers bredde x 4 tommers dybde | AG2QPA 32FA73 A10N844"10 "32FT058"1 785 NOK
HOFFMAN A10N86 metallisk kabinett 10 tommers høyde x 8 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QPB 32FA74 A10N866"10 "32FT058"2 027 NOK
HOFFMAN A12N106 metallisk kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QPC 32FA75 A12N1066"12 "32FT0610 "2 483 NOK
HOFFMAN A12N128 metallisk kabinett 12 tommers høyde x 12 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2QPD 32FA77 A12N1288"12 "32FT0712 "3 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A12N124 kabinett Metallc 12 tommers høyde x 12 tommers bredde x 4 tommers dybde
2 580 NOK / enhet