Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOBO U22-001 Vann Temp Datalogger -40 til 122 | AJ2KJU 8EHN2

HOBO U22-001 Water Temp Data Logger -40 til 122

På lager
Vare: AJ2KJU Modell: U22-001Kryssref: 8EHN2
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
2 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger
AC AdapterNei
Nøyaktighet+/- 0.38 grader F
AlarmBrukerprogrammerbar
batteri~~POS=TRUNC6 år.
Diameter1.19
Digital avlesningNei
Høyde4.5
Ekstern sondeNei
Eksempel på lagring64 KB
Programvare krevesJa
Temp. Område-40 grader til 122 grader
Tidsintervaller1 sek. til 18 timer
typenvanntemperatur
VanntettJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kompatibel med HOBOware og HOBOware Pro-programvare for loggeroppsett, graf og analyse, USB-basestasjon tilgjengelig separat

Produktvarianter

ProduktModellInterfaceNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCRelativt fuktighetsområdeTemp. OmrådetypenVanntettKalibreringssertifikatPris
HOBO UX90-001 Dataloggerstatus 128 KB | AH6FKW 35YW53 UX90-001USB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderTilstandIP50-1 573 NOK
HOBO UX90-001M Dataloggerstatus 512 KB | AH6FKX 35YW54 UX90-001MUSB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderTilstandIP50-2 007 NOK
HOBO UX90-002 Dataloggerlampe På/Av 128 KB | AH6FKY 35YW55 UX90-002USB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderLys på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering1 620 NOK
HOBO UX90-002M Dataloggerlampe På / Av 512 KB | AH6FKZ 35YW56 UX90-002MUSB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderLys på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering1 974 NOK
HOBO UX90-004 Datalogger Motor På / Av 128 KB | AH6FLA 35YW57 UX90-004USB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderMotor på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering1 631 NOK
HOBO UX90-004M Datalogger Motor På / Av 512 KB | AH6FLB 35YW58 UX90-004MUSB-kabel-1 år.0 å 95%-4 grader til 158 graderMotor på / avIP50Generisk sertifikat for kalibrering2 004 NOK
HOBO UX90-005 dataloggerrom belegg til 5m / lys 128 KB | AH6FLC 35YW59 UX90-005USB-kabel-1 år.0 til 95%, 15 til 85%-4 grader til 158 graderRombelegg / lysIP50Generisk sertifikat for kalibrering3 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOBO U22-001 Water Temp Data Logger -40 til 122
2 193 NOK / enhet