Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOBART S301818-G17 TIG-sveisestang, lavlegert stål, ER80S-D2, 1/16 tommer x 36 tommer, 1 lb | CR4AJG 6ETN8

HOBART S301818-G17 TIG-sveisestang, lavlegert stål, ER80S-D2, 1/16 tomme x 36 tommer, 1 lb

På lager
Vare: CR4AJG Modell: S301818-G17Kryssreferanse: 6ETN8
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HOBART S301837-G17 TIG-sveisestang, lavlegert stål, ER80S-D2, 3/32 tommer x 36 tommer, 1 lb | CR4AJH 6ETN9 S301837-G17286NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOBART S301818-G17 TIG-sveisestang, lavlegert stål, ER80S-D2, 1/16 tomme x 36 tommer, 1 lb
292NOK / enhet