HI-TECH DURAVENT 1104-0400-0001-60 Kanalslange 4 tommers ID | AC3FGH 2TA54

HI-TECH DURAVENT 1104-0400-0001-60 Kanalslange 4 tommers ID

På lager
Vare: AC3FGH Modell: 1104-0400-0001-60Kryssreferanse: 2TA54

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius2"
FARGESvart og oransje
Inne i Dia.4"
Lengde25ft.
MaterialePVC laminert polyester
Maks. Strømme480 cfm
Maks. Press24 psi
Antall lag2
Driftstemp. Område-40 grader til 180 grader F
Vakuumvurdering18 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.6
Skipets høyde (cm)50.29
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode3917390020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. StrømmeMaks. PressVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 1104-0300-0001-60 Kanalslange 3 tommers ID | AC3FGG 2TA53 1104-0300-0001-601.5 "3"260 cfm28 psi24 "Hg3 118 NOK
HI-TECH DURAVENT 1104-0500-0001-60 Kanalslange 5 tommers ID | AC3FGJ 2TA55 1104-0500-0001-602.5 "5"760 cfm20 psi16 "Hg4 226 NOK
HI-TECH DURAVENT 1104-0600-0001-60 Kanalslange 6 tommers ID | AC3FGK 2TA56 1104-0600-0001-603"6"980 cfm18 psi17 "Hg4 383 NOK
HI-TECH DURAVENT 1104-0800-0001-60 Kanalslange 8 tommers ID | AC3FGL 2TA57 1104-0800-0001-604"8"1800 cfm12 psi8 "Hg5 474 NOK
RFQ
HI-TECH DURAVENT 1104-1000-0001-60 Kanalslange 10 tommers ID | AC3FGM 2TA58 1104-1000-0001-605"10 "2680 cfm8 psi5.5 "Hg6 385 NOK
RFQ
HI-TECH DURAVENT 1104-1200-0001-60 Kanalslange 12 tommers ID | AC3FGN 2TA59 1104-1200-0001-606"12 "3270 cfm6 psi3 "Hg7 763 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 1104-0400-0001-60 Kanalslange 4 tommers ID
3 590 NOK / enhet