Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HES 852K 630 Electric Strike frontplate | CR3WUE 45DJ69

HES 852K 630 Electric Strike frontplate

På lager
Vare: CR3WUE Modell: 852K 630Kryssref: 45DJ69

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

691NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HES 501 629 Electric Strike frontplate | CR3WTR 45DJ34 5011 103 NOK
HES 852L 630 Electric Strike frontplate | CR3WTT 45DJ70 852L 630688NOK
HES 501 606 Electric Strike frontplate | CR3WTU 45DJ31 501788NOK
HES 851M 630 Electric Strike frontplate | CR3WTV 45DJ68 851M 630676NOK
HES KD 630 Electric Strike frontplate | CR3WTW 28XX80 KD 630617NOK
HES 501 605 Electric Strike frontplate | CR3WTX 45DJ30 5011 064 NOK
HES 501 613 Electric Strike frontplate | CR3WTY 45DJ33 501667NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HES 852K 630 Electric Strike frontplate
691NOK / enhet