Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R327-2 Free Running Spiral Insert, 1/8-27 gjengestørrelse, 12PK | CH3XVE

HELICOIL R327-2 friløpende spiralinnsats, 1/8-27 trådstørrelse, 12PK

På lager
Vare: CH3XVE Modell: R327-2
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
815NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
BorestørrelseU
Gratis Coil Dia.0.499 "
Sett inn lengde0.273 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall12
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 8-27
GjengetypeFree Running , PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R327-2 friløpende spiralinnsats, 1/8-27 trådstørrelse, 12PK
815NOK /pakke