Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R1191-7 Friløpende spiralinnsats, UNF, 29/64 tommers borstørrelse, 7/16-20 kran, 6PK | CH3XNW

HELICOIL R1191-7 friløpende spiralinnsats, UNF, 29/64 tommers borstørrelse, 7/16-20 kran, 6PK

På lager
Vare: CH3XNW Modell: R1191-7
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
307NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse29 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.537 "
Sett inn lengde0.656 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall6
Rockwell HardnessC43-C50
Trykk på størrelser7 / 16-20
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeFree Running, UNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R1191-7 friløpende spiralinnsats, UNF, 29/64 tommers borstørrelse, 7/16-20 kran, 6PK
307NOK /pakke