Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R1084-10 Free Running Spiral Insert, M10 x 1.5 trådstørrelse, 12PK | CH3UTZ

HELICOIL R1084-10 friløpende spiralinnsats, M10 x 1.5 trådstørrelse, 12PK

På lager
Vare: CH3UTZ Modell: R1084-10
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
536NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse10.5mm
Gratis Coil Dia.12.23mm
Sett inn lengde15mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall12
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM10 x 1.5
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R1084-10 friløpende spiralinnsats, M10 x 1.5 trådstørrelse, 12PK
536NOK /pakke