Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL AT3585-04CW224 Tangless Skrue Låseinnsats, Grov, 4-40 Gjengestørrelse, 100PK | CH3XKH

HELICOIL AT3585-04CW224 Tangless skrue låseinnsats, grov, 4-40 gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CH3XKH Modell: AT3585-04CW224

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 682 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUNC låseinnsats
Borestørrelse#31
FinishTørrfilmsmøremiddel
Gratis Coil Dia.0.152 "
Sett inn lengde0.224 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse4-40
GjengetypeSkruelåsing, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)9.91
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL AT3585-04CW224 Tangless skrue låseinnsats, grov, 4-40 gjengestørrelse, 100PK
1 682 NOK /pakke