Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL A3585-3EN380 Tanged Skrue Låseinnsats, Grov, 10-24 Gjengestørrelse, Nitronic 60, 100PK | CH3WYW

HELICOIL A3585-3EN380 Tanged skruelåseinnsats, grov, 10-24 gjengestørrelse, Nitronic 60, 100PK

På lager
Vare: CH3WYW Modell: A3585-3EN380

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 991 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse13 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.251 "
Sett inn lengde0.38 "
MaterialeNitronic 60
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse10-24
GjengetypeSkruelåsing, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Helicoil A3585-3EN380 låseinnsats kan brukes til å installere et kompositt eller permanent gjenget hull i tre/metall eller fikse en avisolert bolt/skrugjenger. Helicoil-innsatser har en kablet spoledesign for å konvertere et standard gjenget hull for å akseptere metriske festemidler.

Egenskaper:

  • Den har strekkfasthet fra 200000 250000 til XNUMX XNUMX PSI for seighet.
  • Denne Helicoil-enheten er laget av nitronic 60 & 304 rustfritt stål for strukturell stivhet.
  • Den har C43 - C50 Rockwell hardhet.
  • Denne helicoil-skrueinnsatsen kommer med en UNC-gjenge for forbedret ytelse.

Standarder og godkjenninger:

  • NASM

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den indre gjengestørrelsen på denne låseinnsatsen?

A. Helicoil A3585-3EN380 tanget skruelåseinnsats har en innvendig gjengestørrelse på 3/4-10 tommer.

Q. Hva er lengden på denne skruelåseinnsatsen?

A. Innsatslengden på Helicoil A3585-3EN380 låseinnsats er 0.38 tommer.

Sp. Hva er fordelen med Helicoil spenstig skruelås i Helicoil A3585-3EN380 låseskrue?

A. Helicoil-fjærende skruelås tillater konsekvent fjerning og montering av bolten uten tap av dreiemoment.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL A3585-3EN380 Tanged skruelåseinnsats, grov, 10-24 gjengestørrelse, Nitronic 60, 100PK
2 991 NOK /pakke