Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL A1185-8CN1000 Tanged Free Running Insert, Unc, 1/2-13 Gjengestørrelse, 100PK | CH3WTG

HELICOIL A1185-8CN1000 Tanged Free Running Insert, Unc, 1/2-13 trådstørrelse, 100PK

På lager
Vare: CH3WTG Modell: A1185-8CN1000
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
3 083 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse33 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.61 "
Sett inn lengde1"
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeMetrisk frittløp, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL A1185-8CN1000 Tanged Free Running Insert, Unc, 1/2-13 trådstørrelse, 100PK
3 083 NOK /pakke