Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 1185-2CN164S Tanged Free Running Insert, UNC, 8-32 Thread Size, 1000PK | CH3WPF

HELICOIL 1185-2CN164S Tanged Free Running Insert, UNC, 8-32 trådstørrelse, 1000PK

På lager
Vare: CH3WPF Modell: 1185-2CN164S

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 795 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse#17
Gratis Coil Dia.0.212 "
Sett inn lengde0.164 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall1000
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8-32
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 1185-2CN164S Tanged Free Running Insert, UNC, 8-32 trådstørrelse, 1000PK
12 795 NOK /pakke