Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 1185-02CNW129S Tanged Free Running Insert, UNC, 2-56 Thread Size, Stainless Steel, Strip Feed, 1000PK | CH3WNQ

HELICOIL 1185-02CNW129S Tanged Free Running Insert, UNC, 2-56 gjengestørrelse, rustfritt stål, båndmating, 1000PK

På lager
Vare: CH3WNQ Modell: 1185-02CNW129S
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
15 019 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse3 / 32 "
FôrStrip Feed
FinishTørrfilmsmøremiddel
Gratis Coil Dia.0.145 "
Sett inn lengde0.129 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall1000
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse2-56
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 1185-02CNW129S Tanged Free Running Insert, UNC, 2-56 gjengestørrelse, rustfritt stål, båndmating, 1000PK
15 019 NOK /pakke