Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEDLAND H526-008 Reed Switch Reed Switch Form-c | AD8YYZ 4NNG8

HEDLAND H526-008 Reed Switch Reed Switch Form-c

På lager
Vare: AD8YYZ Modell: H526-008Kryssref: 4NNG8
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
1 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReed-bryter
Min. Strøm0.25A
NEMA-vurdering12 og 13 (IP65)
Drifts Temp.32 til 250 F
typenReed Switch Form-C, SPDT
Spenning175 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kabel (3 fot, 2-ledning # 24 AWG svart PVC-kappet grisehale)
    • Kontaktvurderinger (0.25A @ 175 VDC 5 Watt maks motstandsbelastning)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEDLAND H526-008 Reed Switch Reed Switch Form-c
1 135 NOK / enhet