HECK INDUSTRIES S186-E Shape Beveler 115V 1-1/2 HK 6000 rpm | AH2XKA 30NX36

HECK INDUSTRIES S186-E Shape Beveler 115V 1-1/2 HK 6000 rpm

På lager
Vare: AH2XKA Modell: S186-EKryssref: 30NX36

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShape Beveler
amps9
Vinkel30 grader eller 45 grader
Kablet / trådløstcorded
HP1.5
Hz60
Maks. Skrå3 / 16 "
Ingen belastning RPM6000
Antall innsettinger som kreves3
Faseenslig
Tykkelse3 / 16 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2675
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Matehastighet: 1 til 10 fpm

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HECK INDUSTRIES S186-E Shape Beveler 115V 1-1/2 HK 6000 rpm
10 351 NOK / enhet