Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HECK INDUSTRIES LUBEG skjæreolje 1 gallon flaske | AH2XKK 30NX74

HECK INDUSTRIES LUBEG skjæreolje 1 gallon flaske

På lager
Vare: AH2XKK Modell: LUBEGKryssref: 30NX74

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 371 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjæreolje
BaseoljeVegetabilsk olje
Containerstørrelse1 gal.
Flash PointStørre enn 300 grader F
FragranceBehagelig lukt
Fysisk formFlytende
Spesifikke tyngdekraften1.0
StilJug

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2075
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Cutting Fluid Sub-Category: Skjæreoljer

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseStilPris
HECK INDUSTRIES PS4 Cutting Oil 4 oz Bottle | AH2XKL 30NX75 PS44 oz.Sprayflaske116NOK
HECK INDUSTRIES PS8 Cutting Oil 8 oz Bottle | AH2XKM 30NX76 PS88 oz.Sprayflaske128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HECK INDUSTRIES LUBEG skjæreolje 1 gallon flaske
1 371 NOK / enhet