Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEATHROW SCIENTIFIC HS120018 Stativ Polypropylen Hvit/Blå | AH2BEW 24EN13

HEATHROW SCIENTIFIC HS120018 Stativ Polypropylen Hvit/Blå

På lager
Vare: AH2BEW Modell: HS120018Kryssreferanse: 24EN13
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
530NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRack
FARGEHvit / Blå
Høyde2 2 / 5 "
Lengde5 3 / 5 "
Materialepolypropylen
Bredde5 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)13.72
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialeBreddepk. Antall.Pris
HEATHROW SCIENTIFIC HS23052 Rack 1-brønns assortert - pakke med 5 | AF2BDF 6PTK3 HS23052Assortert3"9.5 "polypropylen3"5556NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS23051 Rack 1-brønnstål Gul | AF2BDG 6PTK4 HS23051Gul2.25 "3.75 "Ståltråd2.75 "1177NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS23053A Rack 1-brønns polystrene blå - pakke med 5 | AF2BDH 6PTK5 HS23053ABlå2.75 "3.75 "Friksjonstilpasset polystyren3.75 "5283NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120018 Stativ Polypropylen Hvit/Blå
530NOK / enhet