HEAT WAGON P6000 Elektrisk luftvarmer Vifte tvungen 480v 60kw | AG7DVH 5PFX5

HEAT WAGON P6000 Elektrisk luftvarmer Vifte tvungen 480v 60kw

På lager
Vare: AG7DVH Modell: P6000Kryssreferanse: 5PFX5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

86 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk strålevarmer
Lufttemp. Stige100 Grader F
Forsterker AC75.0/60.0/30.0
BtuH-utgang204,500/81,800
FARGEHvit
Dybde19 "
VarmetypeVifte tvunget
Høyde25 "
Hz60
kW60/48/24
NEMA -pluggkonfigurasjonHardt kablet
Antall varmeinnstillinger3
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase3
SikkerhetsegenskaperEndebryter for overoppheting (automatisk tilbakestilling)
Spenning480
Watts24,000/48,000/60,000
Bredde45 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.48
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8516290030

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuH-utgangkWWattsPris
HEAT WAGON P4000 Elektrisk luftvarmer Vifte tvungen 480v 40kw | AE6BCU 5PFX4 P400050.0/40.0/20.0136,000/68,25040/32/1616,000/32,000/40,00065 558 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEAT WAGON P6000 Elektrisk luftvarmer Vifte tvungen 480v 60kw
86 077 NOK / enhet