Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD YSX1015022 Skjerm 1-1/4 og 1-1/2 tommer Pvc | AC8MFQ 3CER9

HAYWARD YSX1015022 Skjerm 1-1/4 og 1-1/2 tommer Pvc

På lager
Vare: AC8MFQ Modell: YSX1015022Kryssreferanse: 3CER9
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
700NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjerm
Avblåsingsport (NPT)1-1 / 2 "
MaterialePVC
SkjermPVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleViton
Størrelse1-1/4" and 1-1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8421990080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeSkjermStørrelsePris
HAYWARD YSX2015022 Skjerm 1 1/2 tommer Cpvc | AC8MGB 3CEU1 YSX2015022CPVCCPVC1.5 "1 162 NOK
HAYWARD YSX2030022 Skjerm 3 tommer Cpvc | AC8MGF 3CEU5 YSX2030022CPVCCPVC3"2 414 NOK
HAYWARD YSX2040022 Skjerm 4 tommer Cpvc | AC8MGH 3CEU7 YSX2040022CPVCCPVC4mm2 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YSX1015022 Skjerm 1-1/4 og 1-1/2 tommer Pvc
700NOK / enhet