Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD TC1300T tilbakeslagsventil Pvc 3 tommers Fnpt 10-1 / 2 tommers lengde | AE2ZFY 5AAR2

HAYWARD TC1300T tilbakeslagsventil Pvc 3 tommers Fnpt 10-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AE2ZFY Modell: TC1300TKryssreferanse: 5AAR2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk3 psi
Flow150 gpm
Lengde10.5 "
MaterialePVC
Maks. Temp.140 Grader F
MonteringsposisjonVertikal (flyt opp)
Total høyde6 9 / 16 "
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
Størrelse3"
Bredde6 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.59
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeTilkoblingstypeFlowStørrelseBreddeLengdeMaterialeMaks. Temp.Pris
HAYWARD TC10025T tilbakeslagsventil Pvc 1/4 tommers Fnpt | AE2ZFL 5AAP1 TC10025TVitonFNPT2 gpm1 / 4 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 Grader F690NOK
HAYWARD TC10037T tilbakeslagsventil Pvc 3/8 tommers Fnpt | AE2ZFM 5AAP2 TC10037TVitonFNPT4 gpm3 / 8 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 Grader F586NOK
HAYWARD TC10050ST tilbakeslagsventil Pvc 1/2 tommers Skt / fnpt | AE2ZFN 5AAP3 TC10050STVitonSKT / FNPT6 gpm1 / 2 "2.25 "4.625 "PVC140 Grader F742NOK
HAYWARD TC10075ST tilbakeslagsventil Pvc 3/4 tommers Skt / fnpt | AE2ZFP 5AAP4 TC10075STVitonSKT / FNPT10 gpm3 / 4 "2.62 "4.75 "PVC140 Grader F859NOK
HAYWARD TC10100ST tilbakeslagsventil Pvc 1 tommers Skt / fnpt | AE2ZFQ 5AAP5 TC10100STVitonSKT / FNPT18 gpm1"3"5.25 "PVC140 Grader F1 160 NOK
HAYWARD TC10125ST tilbakeslagsventil Pvc 1-1 / 4 tommers Skt / fnpt | AE2ZFR 5AAP6 TC10125STVitonSKT / FNPT30 gpm1.25 "4"6 9 / 32 "PVC140 Grader F1 506 NOK
HAYWARD TC10150ST tilbakeslagsventil Pvc 1-1/2 tommer Skt/fnpt | AE2ZFT 5AAP7 TC10150STVitonSKT / FNPT40 gpm1.5 "4"6.75 "PVC140 Grader F1 896 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD TC1300T tilbakeslagsventil Pvc 3 tommers Fnpt 10-1/2 tommers lengde
4 516 NOK / enhet