Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD SLC10150SEU Fjær Y tilbakeslagsventil PVC 1-1/2 tommers sokkel | AH8LXE 38W288

HAYWARD SLC10150SEU Fjær Y tilbakeslagsventil PVC 1-1/2 tommers sokkel

På lager
Vare: AH8LXE Modell: SLC10150SEUKryssreferanse: 38W288

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
6 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjær Y tilbakeslagsventil
Lue til innløpssenter7-7 / 16 "
TilkoblingstypeSocket
Sprekktrykk2 til 15 psi
Flow45 gpm
Hex størrelse2"
Lengde12 5 / 64 "
MaterialePVC
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk150 psi @ 70 grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde9 21 / 32 "
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeEPDM
Størrelse1.5 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTilkoblingstypeFlowBreddeHex størrelseLengdeTotal høydeForsegl materialePris
HAYWARD SLC10400T Fjær Y tilbakeslagsventil PVC 4 tommers gjenger | AH8LRV 38W186 SLC10400T4mmgjenget240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM13 981 NOK
HAYWARD SLC10400TE Fjær Y tilbakeslagsventil PVC 4 tommers stikkontakt | AH8LRW 38W187 SLC10400TE4mmSocket240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM12 470 NOK
HAYWARD SLC10050TU Fjær Y -tilbakeslagsventil PVC 1/2 tommer | AH8LWA 38W261 SLC10050TU1 / 2 "gjenget0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM3 119 NOK
HAYWARD SLC10050SU Fjær Y tilbakeslagsventil PVC 1/2 tommers stikkontakt | AH8LWB 38W262 SLC10050SU1 / 2 "Socket0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM2 803 NOK
HAYWARD SLC10075TU Fjær Y tilbakeslagsventil PVC 3/4 tommer | AH8LWC 38W263 SLC10075TU3 / 4 "gjenget3 gpm2"1.25 "7 27 / 64 "5 57 / 64 "FPM3 613 NOK
HAYWARD SLC10075SU Fjær Y tilbakeslagsventil PVC 3/4 tommers | AH8LWD 38W264 SLC10075SU3 / 4 "Socket3 gpm2"1.25 "7 23 / 32 "5 57 / 64 "FPM3 415 NOK
HAYWARD SLC10100TU Fjær Y tilbakeslagsventil PVC 1 tommers gjenger | AH8LWE 38W265 SLC10100TU1"gjenget9 gpm2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "FPM5 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD SLC10150SEU Fjær Y tilbakeslagsventil PVC 1-1/2 tommers sokkel
6 217 NOK / enhet