Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD DAB1020UFF Membranventil 2-veis 2 tommers Fnpt x Socket | AC9MXC 3HMD3

HAYWARD DAB1020UFF Membranventil 2-veis 2 tommers Fnpt x Sokkel

På lager
Vare: AC9MXC Modell: DAB1020UFFKryssreferanse: 3HMD3
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
7 284 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranventil
Omgivelsestemp. Område0 grader til 140 grader F
Body MaterialPVC
Volumkoeffisient48
TilkoblingFNPT x stikkontakt
MembranmaterialeFPM
Væsketemp. Område40 grader til 140 grader F
Lengde12 51 / 64 "
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse2"
Forsegl materialeFPM
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.14
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)37.08
HS kode8481805090
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingMembranmaterialeLengdeRørstørrelseForsegl materialePris
HAYWARD DAB1020FFK Membranventil 2-veis 2 tommers flens | AC9MWV 3HMC5 DAB1020FFK48med flensFPM8 17 / 64 "2"FPM8 559 NOK
HAYWARD DAB1010FEK Membranventil 2-veis 1 tommers flens | AC9MWW 3HMC6 DAB1010FEK13med flensEPDM5.125 "1"EPDM4 332 NOK
HAYWARD DAB1005UFF Membranventil 2-veis 1/2 tommers Fnpt x stikkontakt | AC9MWX 3HMC7 DAB1005UFF3FNPT x stikkontaktFPM5 29 / 32 "1 / 2 "FPM2 852 NOK
HAYWARD DAB1007UFF Membranventil 2-veis 3/4 tommer Fnpt x Sokkel | AC9MWY 3HMC8 DAB1007UFF8FNPT x stikkontaktFPM6 11 / 16 "3 / 4 "FPM3 201 NOK
HAYWARD DAB1010UFF Membranventil 2-veis 1 Tommers Fnpt x Sokkel | AC9MWZ 3HMC9 DAB1010UFF13FNPT x stikkontaktFPM7 31 / 64 "1"FPM4 300 NOK
HAYWARD DAB1012UFF Membranventil 2-veis 1-1/4 tommer Fnpt x Socket | AC9MXA 3HMD1 DAB1012UFF33FNPT x stikkontaktFPM11 7 / 32 "1.25 "FPM6 126 NOK
HAYWARD DAB1015UFF Membranventil 2-veis 1-1/2 tomme Fnpt x Sokkel | AC9MXB 3HMD2 DAB1015UFF33FNPT x stikkontaktFPM11 7 / 32 "1.5 "FPM5 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD DAB1020UFF Membranventil 2-veis 2 tommers Fnpt x Sokkel
7 284 NOK / enhet