Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARTING 09140032701 Industriell rektangulær koblingsinnsats, skrue, hunn, 40 A nåværende vurdering | CR3TLH 793X40

HARTING 09140032701 Industriell rektangulær koblingsinnsats, skrue, hunn, 40 A strømverdi

På lager
Vare: CR3TLH Modell: 09140032701Kryssreferanse: 793X40

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
426NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
Harting 09140013011 Han -moduladapter, Han -modular, hann, grå, polykarbonat, -40 grader C til 85 grader C | CR3RAW 793X18 09140013011adapter139NOK
Harting 09140014623 Han RJ45 Moduladapter, Han-Modular, Male, Gray, Polycarbonate, 500 min Wating Cycles | CR3RAX 793X21 09140014623adapter113NOK
Harting 09140013111 Han -moduladapter, Han -modulær, kvinnelig, grå, polykarbonat, -40 grader C til 85 grader C | CR3RBL 793X20 09140013111adapter137NOK
Harting 09100053106 Industrial Rectangular Connector Insert, 1A, Crimp, Female, 10 A Current Rating | CR3TEZ 793WY1 09100053106innfelt102NOK
HARTING 09100053101 Industriell rektangulær koblingsinnsats, 1A, krympe, hunn, 10 A Nåværende vurdering | CR3TFA 793WY0 09100053101innfelt101NOK
Harting 09100033106 Industrial Rectangular Connector Insert, 1A, Crimp, Kvinne, 10 A Current Rating | CR3TFB 793WX3 09100033106innfelt121NOK
HARTING 09100033101 Industriell rektangulær koblingsinnsats, 1A, krympe, hunn, 10 A Nåværende vurdering | CR3TFC 793WX2 09100033101innfelt124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARTING 09140032701 Industriell rektangulær koblingsinnsats, skrue, hunn, 40 A strømverdi
426NOK / enhet