HARRINGTON TCR1000C-15 Luftkjedetalje 2000 Lb. Kapasitet 15 fots løft | AE3LXL 5DZL0

HARRINGTON TCR1000C-15 Luftkjedetalje 2000 Lb. Kapasitet 15 fots løft

På lager
Vare: AE3LXL Modell: TCR1000C-15Kryssreferanse: 5DZL0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79 711 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeiseluft
luft~~POS=TRUNC53 scfm
Lufttrykk90 psi
BremsSelvjusterende
FARGEGul
KontrollTrekk i ledningen
FinishAkrylharpiksmaling
Husets lengde13.5 "
Husets bredde6 29 / 32 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "PT
Heis15 ft.
Løftehastighet21 FPM
Lastekapasitet2000 lb.
Min. Mellom kroker18-5 / 16 "
Støynivå92 dBA
Total lengde13.5 "
Samlet bredde8 5 / 16 "
Reeving1
suspensjonHook

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.1275
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeluft~~POS=TRUNCKontrollReevingHusets breddeHeisLøftehastighetLastekapasitetPris
HARRINGTON TCR250C-10 Luftkjettingtalje 500 Lb. Kapasitet 10 fotløft | AE3LWX 5DZJ7 TCR250C-108 5 / 16 "48 scfmTrekk i ledningen16 29 / 32 "10 ft.52 fpm500 lb.52 918 NOK
HARRINGTON TCR250C-15 Luftkjettingtalje 500 Lb. Kapasitet 15 fotløft | AE3LWY 5DZJ8 TCR250C-158 5 / 16 "48 scfmTrekk i ledningen16 29 / 32 "15 ft.52 fpm500 lb.51 344 NOK
HARRINGTON TCR250C-20 Luftkjettingtalje 500 Lb. Kapasitet 20 fotløft | AE3LWZ 5DZJ9 TCR250C-208 5 / 16 "48 scfmTrekk i ledningen16 29 / 32 "20 ft.52 fpm500 lb.52 515 NOK
HARRINGTON TCR250P-10 Luftkjettingtalje 500 Lb. Kapasitet 10 fotløft | AE3LXA 5DZK0 TCR250P-106 29 / 32 "48 scfmAnheng16 29 / 32 "10 ft.52 fpm500 lb.60 765 NOK
HARRINGTON TCR250P-15 Luftkjettingtalje 500 Lb. Kapasitet 15 fotløft | AE3LXB 5DZK1 TCR250P-156 29 / 32 "48 scfmAnheng16 29 / 32 "15 ft.52 fpm500 lb.66 208 NOK
HARRINGTON TCR250P-20 Luftkjettingtalje 500 Lb. Kapasitet 20 fotløft | AE3LXC 5DZK2 TCR250P-206 29 / 32 "48 scfmAnheng16 29 / 32 "20 ft.52 fpm500 lb.66 051 NOK
HARRINGTON TCR500C-10 Luftkjettingtalje 1000 Lb. Kapasitet 10 fotløft | AE3LXD 5DZK3 TCR500C-108 5 / 16 "48 scfmTrekk i ledningen16 29 / 32 "10 ft.37 fpm1000 lb.55 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON TCR1000C-15 Luftkjedetalje 2000 Lb. Kapasitet 15 fots løft
79 711 NOK / enhet