HARRINGTON SNERM005L-L-15 Elektrisk Kjedetalje Med Tralle 1000 Lb. | AE9FMB 6JFZ7

HARRINGTON SNERM005L-L-15 Elektrisk Kjedetalje Med Tralle 1000 Lb.

På lager
Vare: AE9FMB Modell: SNERM005L-L-15Kryssreferanse: 6JFZ7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt7.7
BremsTrekk i rotormotoren
Kapasitet1000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEGul
KonfigurasjonMotorisert vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning11 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde2 9/32 til 5 "
Takhøyde14.625 "
Husdybde11.625 "
Husets lengde22.187 "
Husets bredde15.593
Heis15 ft.
Løftehastighet7 FPM
Lastekapasitet1000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker14.625 "
Minimum radiuskurve31.5 "
Motor HP0.34
Antall hastigheter1
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseNei
Vognhastighet40 fpm
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.85
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeForsterker @ Lav voltBremsLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurveMotor HPPris
HARRINGTON NERM005L-L-15 Elektrisk kjettingtalje Med Tralle 1000 Lb. | AE9BZL 6HJL4 NERM005L-L-1515.5936.65Likestrøm15 FPM1000 lb.15.625 "31.5 "0.7594 225 NOK
HARRINGTON NERM005S-L-15 Elektrisk kjettingtalje Med Tralle 1000 Lb. | AE9BZP 6HJL7 NERM005S-L-1515.5938.0Likestrøm29 fpm1000 lb.15.625 "31.5 "1.299 326 NOK
HARRINGTON NERM010L-L-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 2000 Lb. | AE9BZT 6HJN0 NERM010L-L-1515.5938.0Likestrøm14 FPM2000 lb.17 "31.5 "1.298 220 NOK
HARRINGTON NERM010S-L-15 Elektrisk kjettingheis med vogn 2000 lb | AE9BZW 6HJN3 NERM010S-L-1515.59311.8Likestrøm28 fpm2000 lb.17 "31.5 "2.4112 332 NOK
HARRINGTON NERM020L-L-15 Elektrisk kjettingtalje Med Tralle 4000 Lb. | AE9BZZ 6HJN6 NERM020L-L-1516.437 "11.8Likestrøm14 FPM4000 lb.22.437 "31.5 "2.4126 266 NOK
HARRINGTON NERM020S-L-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 4000 Lb. | AE9CAC 6HJN9 NERM020S-L-1516.437 "19.6Likestrøm28 fpm4000 lb.23 "31.5 "4.7147 479 NOK
HARRINGTON NERM030C-L-15 Elektrisk kjettingtalje med tralle 6000 Lb. | AE9CAF 6HJP2 NERM030C-L-1517.437 "19.6Likestrøm17 FPM6000 lb.32-15 / 16 "39.437 "4.7154 553 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON SNERM005L-L-15 Elektrisk Kjedetalje Med Tralle 1000 Lb.
84 400 NOK / enhet