HARRINGTON NERM010S-L-15 Elektrisk kjettingheis med vogn 2000 lb | AE9BZW 6HJN3

HARRINGTON NERM010S-L-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 2000 Lb.

På lager
Vare: AE9BZW Modell: NERM010S-L-15Kryssref: 6HJN3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

110 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt11.8
BremsLikestrøm
Kapasitet2000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEGul
KonfigurasjonMotorisert vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning11 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde2 9/32 til 5 "
Takhøyde17 "
Husdybde14 "
Husets lengde23.5 "
Husets bredde15.593
Heis15 ft.
Løftehastighet28 fpm
Lastekapasitet2000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker17 "
Minimum radiuskurve31.5 "
Motor HP2.4
Antall hastigheter1
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Vognhastighet28 fpm
Spenning230/460
Hjulbane Dia.2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.5
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeForsterker @ Lav voltBremsLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurveMotor HPPris
HARRINGTON NERM005L-L-15 Elektrisk kjettingtalje Med Tralle 1000 Lb. | AE9BZL 6HJL4 NERM005L-L-1515.5936.65Likestrøm15 FPM1000 lb.15.625 "31.5 "0.7589 894 NOK
HARRINGTON NERM005S-L-15 Elektrisk kjettingtalje Med Tralle 1000 Lb. | AE9BZP 6HJL7 NERM005S-L-1515.5938.0Likestrøm29 fpm1000 lb.15.625 "31.5 "1.292 729 NOK
HARRINGTON NERM010L-L-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 2000 Lb. | AE9BZT 6HJN0 NERM010L-L-1515.5938.0Likestrøm14 FPM2000 lb.17 "31.5 "1.296 793 NOK
HARRINGTON NERM020L-L-15 Elektrisk kjettingtalje Med Tralle 4000 Lb. | AE9BZZ 6HJN6 NERM020L-L-1516.437 "11.8Likestrøm14 FPM4000 lb.22.437 "31.5 "2.4121 924 NOK
HARRINGTON NERM020S-L-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 4000 Lb. | AE9CAC 6HJN9 NERM020S-L-1516.437 "19.6Likestrøm28 fpm4000 lb.23 "31.5 "4.7142 230 NOK
HARRINGTON NERM030C-L-15 Elektrisk kjettingtalje med tralle 6000 Lb. | AE9CAF 6HJP2 NERM030C-L-1517.437 "19.6Likestrøm17 FPM6000 lb.32-15 / 16 "39.437 "4.7147 147 NOK
HARRINGTON NERM050L-L-15 Elektrisk kjedetalje med vogn 10000 Lb | AE9CAJ 6HJP5 NERM050L-L-1519 13 / 16 "21.5Likestrøm11 FPM10,000 lb.33-3 / 32 "70-15 / 16 "4.7201 435 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERM010S-L-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 2000 Lb.
110 860 NOK / enhet