HARRINGTON SNER005S-15 Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 15 føtter | AE9CBD 6HJT3

HARRINGTON SNER005S-15 Elektrisk kjedetalje 1000 Lb. 15 fot

På lager
Vare: AE9CBD Modell: SNER005S-15Kryssref: 6HJT3

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 764 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt16.9
BremsTrekk i rotormotoren
Kapasitet1000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEGul
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning11 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Takhøyde14.625 "
Husdybde7.5 "
Husets lengde14.593
Husets bredde10 13 / 16 "
Heis15 ft.
Løftehastighet15 FPM
Lastekapasitet1000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker14.625 "
Motor HP0.6
Antall hastigheter1
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseNei
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.45
Skipets høyde (cm)45.97
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetForsterker @ Lav voltKapasitetMin. Mellom krokerMotor HPReevingTakhøydeHusdybdePris
HARRINGTON SNER003S-15 Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 15 føtter | AE9CAX 6HJR7 SNER003S-15500 lb.7.7500 lb.13-13 / 16 "0.34113-13 / 16 "6.625 "39 712 NOK
HARRINGTON SNER005L-15 elektrisk kjettingtalje 1000 lb. 15 fot | AE9CBA 6HJT0 SNER005L-151000 lb.7.71000 lb.14 "0.34114 "6.625 "40 933 NOK
HARRINGTON SNER010L-15 Elektrisk kjettingtalje 2000 Lb. 15 fot | AE9CBG 6HJT6 SNER010L-152000 lb.16.92000 lb.16 "0.6116 "7.5 "47 983 NOK
HARRINGTON SNER010S-15 Elektrisk kjettingtalje 2000 Lb. 15 føtter | AE9CBK 6HJT9 SNER010S-152000 lb.23.92000 lb.17-5 / 16 "1.2117-5 / 16 "8-5 / 16 "64 029 NOK
HARRINGTON SNER020L-15 Elektrisk kjettingtalje 4000 Lb. 15 føtter | AE9CBN 6HJU2 SNER020L-154000 lb.23.94000 lb.22.625 "1.2122.625 "8-5 / 16 "63 978 NOK
HARRINGTON SNER030C-15 elektrisk kjettingtalje 6000 lb. 15 fot | AE9FLV 6JFZ1 SNER030C-156000 lb.23.96000 lb.29.5 "1.2229.5 "8-5 / 16 "81 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON SNER005S-15 Elektrisk kjedetalje 1000 Lb. 15 fot
47 764 NOK / enhet