HARRINGTON NERP020L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 4000lb 15ft | AG3PUF 33RW35

HARRINGTON NERP020L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 4000lb 15ft

På lager
Vare: AG3PUF Modell: NERP020L-FG-15Kryssreferanse: 33RW35

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

148 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt2.4
Bjelkehøyde4-11 / 32 "
BremsLikestrøm
Kapasitet4000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEHvit
KonfigurasjonSkyv vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning11 ft.
FinishEpoxy maling
Flensbredde3 15/64 til 6 1/64 "
Takhøyde25 "
Husdybde25 "
Husets lengde27.875 "
Husets bredde11 11 / 16 "
Hz60
Heis15 ft.
Løftehastighet14 FPM
Lastekapasitet4000 lb.
SmøringMatolje
Min. Mellom kroker25 "
Minimum radiuskurve59-7 / 64 "
Motor HP2.4
Antall hastigheter1
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning230/460
HjulmaterialeRustfritt stål
Hjulbane Dia.3-23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 89.55
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8425110000

Produktvarianter

ProduktModellLøftehastighetForsterker @ Lav voltKapasitetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurveMotor HPAntall hastigheterPris
HARRINGTON NERP003L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 15 fot 15 fpm | AG3PTW 33RW26 NERP003L-FG-1515 FPM3.4500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.751106 595 NOK
HARRINGTON NERP005L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 1000lb 15ft | AG3PTZ 33RW29 NERP005L-FG-1515 FPM3.41000 lb.1000 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.751106 595 NOK
HARRINGTON NERP010L-FG-15 Elektrisk kjedetalje med vogn 15 fot 14 fpm | AG3PUC 33RW32 NERP010L-FG-1514 FPM4.82000 lb.2000 lb.18.5 "51.187 "1.21121 292 NOK
HARRINGTON NERP003LD-FG-15 Elektrisk kjettingtalje med tralle 500lb. 15 fot | AG3PUJ 33RW38 NERP003LD-FG-1515 / 2.5 fpm3.4500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.752124 593 NOK
HARRINGTON NERP005LD-FG-15 Elektrisk Kjedetalje Med Tralle 15 Fot 0.75hk | AG3PUM 33RW41 NERP005LD-FG-1515 / 2.5 fpm3.41000 lb.1000 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.752124 453 NOK
HARRINGTON NERP010LD-FG-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 2000lb 15ft | AG3PUQ 33RW44 NERP010LD-FG-1514 / 2.5 fpm4.82000 lb.2000 lb.18.5 "51.187 "1.22140 301 NOK
HARRINGTON NERP020LD-FG-15 Elektrisk Kjedetalje Med Tralle 15 Fot 2.4hk | AG3PUU 33RW47 NERP020LD-FG-1514 / 2.5 fpm2.44000 lb.4000 lb.25 "59-7 / 64 "2.42169 807 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERP020L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 4000lb 15ft
148 680 NOK / enhet