HARRINGTON NERM010L-L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 15 fot 14 fpm | AG3PTB 33RW08

HARRINGTON NERM010L-L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 15 fot 14 fpm

På lager
Vare: AG3PTB Modell: NERM010L-L-FG-15Kryssreferanse: 33RW08

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

169 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt4.8
Bjelkehøyde3-3 / 4 "
BremsLikestrøm
Kapasitet2000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEHvit
KonfigurasjonMotorisert vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning11 ft.
FinishEpoxy maling
Flensbredde2 9/32 til 5 "
Takhøyde17.125 "
Husdybde17.125 "
Husets lengde24.125 "
Husets bredde9 11 / 16 "
Hz60
Heis15 ft.
Løftehastighet14 FPM
Lastekapasitet2000 lb.
SmøringMatolje
Min. Mellom kroker17.125 "
Minimum radiuskurve31.5 "
Motor HP1.2
Antall hastigheter1
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Vognhastighet40 fpm
Spenning230/460
HjulmaterialeRustfritt stål
Hjulbane Dia.3-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 80.55
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8425110000

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeForsterker @ Lav voltKapasitetLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurveMotor HPPris
HARRINGTON NERG020LD-FG-15 Elektrisk kjettingheis med vogn 15 fot 2.4 hk | AG3PPG 33RV98 NERG020LD-FG-1511 11 / 16 "2.44000 lb.14 / 2.5 fpm4000 lb.25 "59-7 / 64 "2.4172 699 NOK
HARRINGTON NERM003L-L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje motorisert 15 fot 15 fpm | AG3PPK 33RW02 NERM003L-L-FG-158.5 "3.4500 lb.15 FPM500 lb.14-13 / 16 "31.5 "0.75159 378 NOK
HARRINGTON NERG003L-FG-15 Elektrisk kjettingheis med vogn 15 fot 15 fpm | AG3PQZ 33RV77 NERG003L-FG-158.5 "3.4500 lb.15 FPM500 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.75111 877 NOK
HARRINGTON NERG005L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 1000 lb 15 fot | AG3PRB 33RV80 NERG005L-FG-158.5 "3.41000 lb.15 FPM1000 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.75106 575 NOK
HARRINGTON NERG010L-FG-15 elektrisk kjettingtalje med vogn 15 føtter 14 fpm | AG3PRE 33RV83 NERG010L-FG-159 11 / 16 "4.82000 lb.14 FPM2000 lb.18.5 "51.187 "1.2124 727 NOK
HARRINGTON NERG020L-FG-15 Elektrisk kjettingheis med vogn 4000 lb 15 fot | AG3PRH 33RV86 NERG020L-FG-1511 11 / 16 "2.44000 lb.14 FPM4000 lb.25 "59-7 / 64 "2.4153 978 NOK
HARRINGTON NERG003LD-FG-15 Elektrisk kjettingheis med vogn 500 lb 15 føtter | AG3PRL 33RV89 NERG003LD-FG-158.5 "3.4500 lb.15 / 2.5 fpm500 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.75127 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERM010L-L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje med vogn 15 fot 14 fpm
169 603 NOK / enhet