HARRINGTON NER020SD-15 Elektrisk kjedetalje 4000 lb. 15 fot Spenning 460 | AE9BZB 6HJK5

HARRINGTON NER020SD-15 Elektrisk kjedetalje 4000 lb. 15 fot Spenning 460

På lager
Vare: AE9BZB Modell: NER020SD-15Kryssref: 6HJK5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

103 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt8.3
BremsLikestrøm
Kapasitet4000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEGul
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning11 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Takhøyde23.187 "
Husdybde9.5 "
Husets lengde30.187 "
Husets bredde11 11 / 16 "
Heis15 ft.
Løftehastighet28 / 4.5 fpm
Lastekapasitet4000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker23.187 "
Motor HP4.7
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 104.4
Skipets høyde (cm)67.31
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeForsterker @ Lav voltBremsLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerMotor HPAntall hastigheterPris
HARRINGTON NER005LD-15 Elektrisk kjedetalje 1000 lb. 15 fot Spenning 230 | AA6MLM 14H714 NER005LD-158.5933.6Likestrøm15 / 2.5 fpm1000 lb.14.625 "0.75254 461 NOK
HARRINGTON NER005SD-15 Elektrisk kjedetalje 1000 lb. 15 fot Spenning 230 | AA6MLQ 14H717 NER005SD-158.5935.1Likestrøm29 / 5 fpm1000 lb.14.625 "1.2259 365 NOK
HARRINGTON NER010LD-15 Elektrisk kjettingtalje 2000 lb. 15 fot Spenning 230 | AA6MLU 14H720 NER010LD-159 11 / 16 "5.1Likestrøm14 / 2.5 fpm2000 lb.16-15 / 16 "1.2261 772 NOK
HARRINGTON NER010SD-15 Elektrisk kjedetalje 2000 lb. 15 fot Spenning 230 | AA6MLX 14H723 NER010SD-159 11 / 16 "9.1Likestrøm28 / 4.5 fpm2000 lb.16-15 / 16 "2.4280 904 NOK
HARRINGTON NER020LD-15 Elektrisk kjedetalje 4000 lb. 15 fot Spenning 230 | AA6MMA 14H726 NER020LD-1511 11 / 16 "9.1Likestrøm14 / 2.5 fpm4000 lb.22.625 "2.4281 579 NOK
HARRINGTON NER020SD-15 Elektrisk kjedetalje 4000 lb. 15 fot Spenning 230 | AA6MMD 14H729 NER020SD-1511 11 / 16 "17.3Likestrøm28 / 4.5 fpm4000 lb.23.187 "4.72101 575 NOK
HARRINGTON NER030CD-15 Elektrisk kjedetalje 6000 lb. 15 fot Spenning 230 | AA6MMG 14H732 NER030CD-1511 11 / 16 "17.3Likestrøm17 / 3 fpm6000 lb.32-15 / 16 "4.72102 184 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NER020SD-15 Elektrisk kjedetalje 4000 lb. 15 fot Spenning 460
103 737 NOK / enhet