HARRINGTON NER003LD-FG-15 Elektrisk kjettingtalje 500 lb 15 fot 15 / 2.5fpm | AG3PQL 33RV65

HARRINGTON NER003LD-FG-15 Elektrisk kjettingtalje 500lb 15 fot 15/2.5 fpm

På lager
Vare: AG3PQL Modell: NER003LD-FG-15Kryssreferanse: 33RV65

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

107 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt3.4
BremsLikestrøm
Kapasitet500 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEHvit
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning11 ft.
FinishEpoxy maling
Takhøyde13-13 / 16 "
Husdybde13-13 / 16 "
Husets lengde13 13 / 16 "
Husets bredde8.5 "
Hz60
Heis15 ft.
Løftehastighet15 / 2.5 fpm
Lastekapasitet500 lb.
SmøringMatolje
Min. Mellom kroker13-13 / 16 "
Motor HP0.75
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.9
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8425110000

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetForsterker @ Lav voltKapasitetMin. Mellom krokerMotor HPAntall hastigheterSpenningTakhøydePris
HARRINGTON NER003L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje 500 lb 15 fot 15 fpm | AG3PPY 33RV53 NER003L-FG-15500 lb.3.4500 lb.13-13 / 16 "0.751230/46013-13 / 16 "90 912 NOK
HARRINGTON NER005L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje 1000lb. 15 fot 15 fpm | AG3PQB 33RV56 NER005L-FG-151000 lb.3.41000 lb.14.625 "0.751230/46014.625 "88 726 NOK
HARRINGTON NER010L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje 2000lb. 15 fot 14 fpm | AG3PQE 33RV59 NER010L-FG-152000 lb.4.82000 lb.17 "1.21230/46017 "100 411 NOK
HARRINGTON NER020L-FG-15 Elektrisk kjettingtalje 4000lb. 15 fot 14 fpm | AG3PQH 33RV62 NER020L-FG-154000 lb.2.44000 lb.22.625 "2.41230/46022.625 "122 685 NOK
HARRINGTON NER005LD-FG-15 Elektrisk kjettingtalje 1000 lb 15 fot 15 / 2.5 fpm | AG3PQP 33RV68 NER005LD-FG-151000 lb.3.41000 lb.14.625 "0.75246014.625 "107 589 NOK
HARRINGTON NER010LD-FG-15 Elektrisk kjettingtalje 2000 lb 15 fot 14 / 2.5 fpm | AG3PQT 33RV71 NER010LD-FG-152000 lb.4.82000 lb.17 "1.2246017 "118 795 NOK
HARRINGTON NER020LD-FG-15 Elektrisk kjedetalje 4000lb 15 fot 14/2.5 fpm | AG3PQW 33RV74 NER020LD-FG-154000 lb.2.44000 lb.22.625 "2.4246022.625 "146 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NER003LD-FG-15 Elektrisk kjettingtalje 500lb 15 fot 15/2.5 fpm
107 728 NOK / enhet