HARRINGTON ED1050DS-20 Elektrisk kjettingheis 1050 Lb. 20 fot | AE9CAV 6HJR5

HARRINGTON ED1050DS-20 Elektrisk kjedetalje 1050 Lb. 20 fot

På lager
Vare: AE9CAV Modell: ED1050DS-20Kryssref: 6HJR5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80 773 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt10.0
BremsWeston stil
Kapasitet1050 lb.
KlassifiseringH3
ClutchFriksjon
FARGERød
Kontroll120V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning16 ft.
Dybde5-13 / 16 "
FinishElektrostatisk emalje
Takhøyde20.5 "
Krokåpning1.125 "
Husdybde5"
Husets lengde16 15 / 16 "
Husets bredde18 "
Lengde14 9 / 16 "
Heis20 ft.
Løftehastighet22 / 6 fpm
Lastekapasitet2000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker20.5 "
Motor HP0.8
Antall hastigheter2
OverbelastningsbeskyttelseNei
Fase1
Trekk for å løfte nominell belastning72 lb.
Reeving2
Termisk beskyttelseNei
Spenning120
Bredde6 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeForsterker @ Lav voltBremsHusdybdeHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetLastekapasitetPris
HARRINGTON ED250DS-20 Elektrisk kjettingheis 250 Lb. 20 fot | AE9CAN 6HJP9 ED250DS-2012.437 "5.0Weston stil5"14.5936.5 "26 / 10 fpm250 lb.53 304 NOK
HARRINGTON ED525DS-20 Elektrisk kjettingtalje 525 Lb. 20 fot | AE9CAR 6HJR2 ED525DS-2013 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "6.5 "44 / 10 fpm525 lb.66 099 NOK
HARRINGTON ED525DSA-20 Elektrisk kjettingtalje 525 lb 20 fot 120 | AF7ZJB 23XR40 ED525DSA-2013 "10Elektromekanisk og regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm525 lb.80 130 NOK
HARRINGTON ED1050DSA-20 Elektrisk kjettingtalje 1050 Lb 20 fot 120 | AF7ZJE 23XP88 ED1050DSA-2020.5 "10Elektromekanisk og regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22 / 6 fpm1050 lb.91 872 NOK
HARRINGTON ED350DS-20 Elektrisk kjettingtalje 350 lb 20 fot 120 | AF7ZKA 23XR20 ED350DS-2013 "10Elektromekanisk og regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66 / 13 fpm350 lb.64 941 NOK
HARRINGTON ED350DSA-20 Elektrisk kjettingheis 350 Lb 20 fot 120 | AF7ZKC 23XR23 ED350DSA-2013 "10Elektromekanisk og regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66 / 13 fpm350 lb.75 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON ED1050DS-20 Elektrisk kjedetalje 1050 Lb. 20 fot
80 773 NOK / enhet