HARPER 76A59 Trommelbil 1200 Lb. 24-1/2 tommers bredde | AF3QQL 8AZL5

HARPER 76A59 Trommelbil 1200 Lb. 24-1/2 tommers bredde

Vare: AF3QQL Modell: 76A59Kryssreferanse: 8AZL5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Montert / Umontertmontert
FARGEGrønn
Trommekapasitet30 til 85 gal.
FinishPulverlakk
Forhjul Dia.10 "
Forhjulsbredde2-1 / 2 "
Håndtakstypedual
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Total høyde59.5 "
Samlet bredde24.5 "
HjullagerBall
HjulmaterialeForm på gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.59
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)151.13
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrommekapasitetHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeSamlet breddePris
HARPER 52DA60 Trommelbil 600 Lb. 19-3/4 tommers bredde 50 tommers høyde | AF6BYJ 9WEK8 52DA6030 til 55 gal.Strømme tilbake600 lb.50 "19.75 "2 154 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARPER 76A59 Trommelbil 1200 Lb. 24-1/2 tommers bredde