Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSON 27F0612.1-EA-50 Rivet, 3/16 Inch Dia., 3/4 Inch Length, 50Pk | AE9PHU 6LA96

HANSON 27F0612.1-EA-50 Nagle, 3/16 tommers diameter, 3/4 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE9PHU Modell: 27F0612.1-EA-50Kryssreferanse: 6LA96
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
254NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.0.338 "
Hodehøyde0.079 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde3 / 4 "
NittematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSON 27F0612.1-EA-50 Nagle, 3/16 tommers diameter, 3/4 tommers lengde, 50pk
254NOK /pakke