Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSON 270620U.1 Nagle, 3/16 Tommer Dia., 1-1/4 Tommer Lengde, 95Pk | AE9PGL 6LA66

HANSON 270620U.1 Nagle, 3/16 tommers diameter, 1-1/4 tommers lengde, 95pk

På lager
Vare: AE9PGL Modell: 270620U.1Kryssreferanse: 6LA66
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
177NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.0.338 "
Hodehøyde0.079 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde1.25 "
NittematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSON 270620U.1 Nagle, 3/16 tommers diameter, 1-1/4 tommers lengde, 95pk
177NOK /pakke