Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSON 26AD0403-EA-250 Rivet Countersunk, 1/8 Inch Dia., 3/16 Inch Length, 250Pk | AF2KAL 6ULG1

HANSON 26AD0403-EA-250 Nagle forsenket, 1/8 tomme dia., 3/16 tommer lengde, 250pk

På lager
Vare: AF2KAL Modell: 26AD0403-EA-250Kryssreferanse: 6ULG1
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
174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Borestørrelse30
Hodevinkel100 grader
Hode Dia.0.225 "
Hodehøyde0.042 "
hode~~POS=TRUNC100 graders nedsenket
Hullstørrelse0.129 "
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde3 / 16 "
Nittemateriale2117T4 Aluminium
NittetypeSolid romfart

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7616103000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSON 26AD0403-EA-250 Nagle forsenket, 1/8 tomme dia., 3/16 tommer lengde, 250pk
174NOK /pakke