Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN FA37P25M Flex Air Fitting 1/4 Npt x 3/8 tommers plugg | AC4ZNG 31C936

HANSEN FA37P25M Flex Air Fitting 1/4 Npt x 3/8 tommers plugg

På lager
Vare: AC4ZNG Modell: FA37P25MKryssreferanse: 31C936
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
891NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel luftmontering
Kroppsstørrelse3 / 8 "
FinishTrivalent Chrome
Slangetilkobling(M) NPT x koblingsplugg
MaterialeStål / polyuretan
Maks. Strømme21 cfm
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsNitril
Temp. Område-20 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseSlangetilkoblingRørstørrelsePris
HANSEN FA25F25M Flex Air Fitting 1/4 Inch (m)npt x Fnpt | AC4ZMZ 31C929 FA25F25M-(M) NPT x (F) NPT1 / 4 "663NOK
HANSEN FA25F37M Flex Air Fitting 1/4 tomme x 3/8 tomme Npt | AC4ZNA 31C930 FA25F37M-(F) NPT x (M) NPT1 / 4 "x 3 / 8"743NOK
HANSEN FA25M25M Flex Air Fitting 1/4 Inch (m)npt x (m)npt | AC4ZNB 31C931 FA25M25M-(M) NPT x (M) NPT1 / 4 "657NOK
HANSEN FA37F37M Flex Air Fitting 3/8 Npt x 1/4 tommers plugg | AC4ZND 31C933 FA37F37M1 / 4 "(M) NPT x koblingsplugg3 / 8 "759NOK
HANSEN FA37H37M Flex Air Fitting 3/8 (m)npt x Hose Barb | AC4ZNE 31C934 FA37H37M-(M) NPT x slangestang3 / 8 "706NOK
HANSEN FA37M37M Flex Air Fitting 3/8 Inch (m)npt x (m)npt | AC4ZNF 31C935 FA37M37M-(M) NPT x (M) NPT3 / 8 "771NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN FA37P25M Flex Air Fitting 1/4 Npt x 3/8 tommers plugg
891NOK / enhet