Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 23204400 Koblingshusslangestang 1/2 karbonstål | AC4ZPW 31C982

HANSEN 23204400 Koblingskroppslange Mottak 1/2 karbonstål

På lager
Vare: AC4ZPW Modell: 23204400Kryssreferanse: 31C982
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
1 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Barb Størrelse1 / 2 "
Kroppsstørrelse1 / 2 "
FinishTrivalent Chrome
SlangetilkoblingSlangestang
UtvekslingstypeUniversell
LåsingstypeErmet
MaterialeKarbonstål
Maks. Strømme101 cfm
Maks. Press250 psi
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.37
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressBarb StørrelseKroppsstørrelseRørstørrelseTemp. OmrådeFinishSlangetilkoblingLåsingstypePris
HANSEN 1000E Koblingshus (f)npt 1/4 Messing | AC4ZNR 31C955 1000E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grader til 250 grader FMessing(F) PTErmet463NOK
HANSEN 530E Koblingshus (m)npt 1/2 Messing | AC4ZNT 31C956 530E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grader til 250 grader FMessing(M) PTErmet1 068 NOK
HANSEN 1600E Koblingshus Slange Barb 1/4 Messing | AC4ZNU 31C957 1600E2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 grader til 250 grader FMessingSlangestangErmet552NOK
HANSEN 1700E Koblingskroppslange Barb 1/4 Messing | AC4ZNV 31C958 1700E2000 psi3 / 8 "1 / 4 "--40 grader til 250 grader FMessingSlangestangErmet576NOK
HANSEN 4006E Koblingskroppslange Barb 3/8 Messing | AC4ZNW 31C959 4006E1000 psi3 / 8 "3 / 8 "--40 grader til 250 grader FMessingSlangestangErmet723NOK
HANSEN 3100E Koblingshus (m)npt 1/4 Messing | AC4ZNX 31C960 3100E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grader til 250 grader FMessing(M) PTErmet638NOK
HANSEN 5300E Koblingshus (m)npt 1/2 Messing | AC4ZNY 31C961 5300E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grader til 250 grader FMessing(M) PTPush-to-Connect763NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 23204400 Koblingskroppslange Mottak 1/2 karbonstål
1 337 NOK / enhet