Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 23203024 Koblingshus (f)npt 1/4 Karbonstål | AC4ZPV 31C981

HANSEN 23203024 Koblingshus (f)npt 1/4 Karbonstål

På lager
Vare: AC4ZPV Modell: 23203024Kryssreferanse: 31C981
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
1 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Barb Størrelse1 / 4 "
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FinishTrivalent Chrome
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeUniversell
LåsingstypeErmet
MaterialeKarbonstål
Maks. Strømme101 cfm
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressBarb StørrelseKroppsstørrelseRørstørrelseTemp. OmrådeFinishSlangetilkoblingLåsingstypePris
HANSEN 1000E Koblingshus (f)npt 1/4 Messing | AC4ZNR 31C955 1000E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grader til 250 grader FMessing(F) PTErmet526NOK
HANSEN 530E Koblingshus (m)npt 1/2 Messing | AC4ZNT 31C956 530E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grader til 250 grader FMessing(M) PTErmet1 087 NOK
HANSEN 1600E Koblingshus Slange Barb 1/4 Messing | AC4ZNU 31C957 1600E2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 grader til 250 grader FMessingSlangestangErmet564NOK
HANSEN 1700E Koblingskroppslange Barb 1/4 Messing | AC4ZNV 31C958 1700E2000 psi3 / 8 "1 / 4 "--40 grader til 250 grader FMessingSlangestangErmet622NOK
HANSEN 4006E Koblingskroppslange Barb 3/8 Messing | AC4ZNW 31C959 4006E1000 psi3 / 8 "3 / 8 "--40 grader til 250 grader FMessingSlangestangErmet827NOK
HANSEN 3100E Koblingshus (m)npt 1/4 Messing | AC4ZNX 31C960 3100E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grader til 250 grader FMessing(M) PTErmet707NOK
HANSEN 5300E Koblingshus (m)npt 1/2 Messing | AC4ZNY 31C961 5300E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grader til 250 grader FMessing(M) PTPush-to-Connect831NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 23203024 Koblingshus (f)npt 1/4 Karbonstål
1 522 NOK / enhet