Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 770L-SS-8MM X 1/4 Albue 90 316 Rustfritt stål Let-lok x F 8mm x 1/4in | AD6YQN 4CMT7

HAM-LET 770L-SS-8MM X 1/4 Albue 90 316 Rustfritt stål Let-lok x F 8mm x 1/4in

På lager
Vare: AD6YQN Modell: 770L-SS-8MM X 1/4Kryssreferanse: 4CMT7
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
1 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeLET-LOK (R) x FNPT
Hex størrelse13 / 16 "
Maks. Press4100 til 8100 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 770L-SS-6MM X 1/4 Albue 90 316 Rustfritt stål Let-lok x F 6mm x 1/4in | AD6YQM 4CMT6 770L-SS-6MM X 1/4Kvinne albue, 90 grader4100 til 10,300 psi6mm1 045 NOK
HAM-LET 770L-SS-12MM X 1/4 Albue 90 316 Rustfritt stål Let-lok x F 12mm x 1/4in | AD6YQQ 4CMT9 770L-SS-12MM X 1/4Kvinne albue, 90 grader2650 til 6750 psi12mm1 637 NOK
HAM-LET 3000778 KVINNELBUE, 316 rustfritt stål, kompresjon x FNPT, for 8 mm rør OD | CR3PBV 787YH0 3000778Kvinne albue--1 043 NOK
HAM-LET 3000785 KVINNELBUE, 316 rustfritt stål, kompresjon x FNPT, for 12 mm rør OD | CR3PBW 787YG8 3000785Kvinne albue--1 757 NOK
HAM-LET 3000787 KVINNELBUE, 316 rustfritt stål, kompresjon x FNPT, for 16 mm rør OD | CR3PBX 787YG9 3000787Kvinne albue--1 866 NOK
HAM-LET 3000782 KVINNELBUE, 316 rustfritt stål, kompresjon x FNPT, for 10 mm rør OD | CR3PBY 787YG7 3000782Kvinne albue--1 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 770L-SS-8MM X 1/4 Albue 90 316 Rustfritt stål Let-lok x F 8mm x 1/4in
1 199 NOK / enhet