Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 765L-SS-6MM Union Elbow 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 6mm | AD6YRF 4CMV5

HAM-LET 765L-SS-6MM Union Elbow 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 6mm

På lager
Vare: AD6YRF Modell: 765L-SS-6MMKryssreferanse: 4CMV5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
851NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Press4100 til 10,300 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 765L-SS-4MM Union Elbow 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 4mm | AD6YRE 4CMV4 765L-SS-4MM1 / 2 "5500 til 10,300 psi4mm1 152 NOK
HAM-LET 765L-SS-8MM Union Elbow 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 8mm | AD6YRG 4CMV6 765L-SS-8MM9 / 16 "4100 til 8100 psi8mm989NOK
HAM-LET 765L-SS-10MM Union Elbow 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 10mm | AD6YRH 4CMV7 765L-SS-10MM11 / 16 "3350 til 6550 psi10mm958NOK
HAM-LET 765L-SS-12MM Union Elbow 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 12mm | AD6YRJ 4CMV8 765L-SS-12MM13 / 16 "2650 til 6750 psi12mm1 685 NOK
HAM-LET 3000312 Union Elbow, 316 rustfritt stål | CR3PLH 787XZ8 3000312---1 854 NOK
HAM-LET 3002993 Union Elbow, 316 rustfritt stål | CR3PLJ 787Y07 3002993---1 009 NOK
HAM-LET 3012086 Union Elbow, 316 Rustfritt stål | CR3PLK 787Y08 3012086---1 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 765L-SS-6MM Union Elbow 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 6mm
851NOK / enhet