Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 763L SS 1/4 X 1/8 Reduserende union rustfritt stål 1/4 tomme x 1/8 tomme koblinger | AG2LHQ 31LC18

HAM-LET 763L SS 1/4 X 1/8 Reduserende Union i rustfritt stål 1/4 tomme x 1/8 tommers koblinger

På lager
Vare: AG2LHQ Modell: 763L SS 1/4 X 1/8Kryssreferanse: 31LC18
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
345NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende union
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarRoHS, GOST, ISO 9001
Kompresjonstrådstørrelse7 / 16-20
TilkoblingstypeKomprimering
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Press4100 til 10,300 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 4 "x 1 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 763L SS 1/2 X 3/8 Reduserende union rustfritt stål 1/2 tomme x 3/8 tommer koblinger | AG2LHP 31LC17 763L SS 1/2 X 3/83 / 4-2013 / 16 "2650 til 6750 psi1 / 2 "x 3 / 8"863NOK
HAM-LET 763L SS 3/4 X 1/2 Reduserende union rustfritt stål 3/8 tommer x 1/4 tommer koblinger | AG2LHR 31LC19 763L SS 3/4 X 1/21-201-1 / 16 "2450 til 5850 psi3 / 8 "x 1 / 4"1 358 NOK
HAM-LET 763L SS 3/8 X 1/4 Reduserende Union i rustfritt stål 3/8 Tommer x 1/4 Tommer Union | AG2LHT 31LC20 763L SS 3/8 X 1/49 / 16-205 / 8 "3350 til 6550 psi3 / 8 "x 1 / 4"476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 763L SS 1/4 X 1/8 Reduserende Union i rustfritt stål 1/4 tomme x 1/8 tommers koblinger
345NOK / enhet