Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALTEC TV-621A Air Liquid Valve 3 In | AC6HBY 33W561

HALTEC TV-621A Air Liquid Valve 3 In

På lager
Vare: AC6HBY Modell: TV-621AKryssreferanse: 33W561
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftvæskeventil
FARGEMessing
Lengde3"
MaterialeMetal
Maks. Lufttrykk200 psi
Felghullstørrelse. 625 "
VentilstørrelseStandardboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8481801050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdepk. Antall.Pris
HALTEC TV-622A Luftvæskeventil 4-1/2 In | AC6HBW 33W559 TV-622ALuftvæskeventil4.5 "1275NOK
HALTEC TV-618A-5 Air Liquid dekkventil 1-7/8 tommer - pakke med 5 | AC6HCH 33W570 TV-618A-5Air Liquid Dekkventil1.875 "5345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALTEC TV-621A Air Liquid Valve 3 In
236NOK / enhet