HALLOWELL UEL1228-3PT Garderobeskap (1) Bred (3) Åpninger | AC2ZPC 2PGR8

HALLOWELL UEL1228-3PT Garderobeskap (1) Brede (3) åpninger

Vare: AC2ZPC Modell: UEL1228-3PTKryssreferanse: 2PGR8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 924 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobeskap
Montert / UmontertUmontert
FARGEParchment
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
HåndtakstypeInnfelt
Kroker per åpning(1) To spiss takkroker
LegacyInkludert
Skapkonfigurasjon(1) Brede, (3) Åpninger
SkapdørtypeElsket
MaterialeKaldvalset stål
Åpningsdybde11 "
Åpningshøyde22.25 "
Åpningsbredde9.25 "
Generell dybde12 "
Total høyde78 "
Samlet bredde12 "
NivåetTre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)200.66
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLås TypeMontert / UmontertFARGESkapkonfigurasjonSkapdørtypeMaterialeÅpningsdybdeÅpningshøydePris
HALLOWELL USS1288-1 Garderobeskap (1) Bred (1) Åpning | AA6PDD 14L054 USS1288-1Har plass til innebygd lås eller hengelåsUmontert-(1) Bred, (1) ÅpningElsket304 rustfritt stål17 "69 "16 612 NOK
RFQ
HALLOWELL USS3288-1 Garderobeskap (3) Brede (3) åpninger | AA6PDE 14L055 USS3288-1Har plass til innebygd lås eller hengelåsUmontert-(3) Brede, (3) ÅpningerElsket304 rustfritt stål17 "69 "36 324 NOK
RFQ
HALLOWELL USS1888-1 Garderobeskap (1) Bred (1) Åpning | AA6PDF 14L056 USS1888-1Har plass til innebygd lås eller hengelåsUmontert-(1) Bred, (1) ÅpningElsket304 rustfritt stål17 "69 "20 245 NOK
RFQ
HALLOWELL USS3888-1 Garderobeskap (3) Brede (3) åpninger | AA6PDG 14L057 USS3888-1Har plass til innebygd lås eller hengelåsUmontert-(3) Brede, (3) ÅpningerElsket304 rustfritt stål17 "69 "44 295 NOK
RFQ
HALLOWELL USS1288-2 Garderobeskap (1) Brede (2) åpninger | AA6PDH 14L058 USS1288-2Har plass til innebygd lås eller hengelåsUmontert-(1) Brede, (2) ÅpningerElsket304 rustfritt stål17 "34 "17 268 NOK
RFQ
HALLOWELL USS3288-2 Garderobeskap (3) Brede (6) åpninger | AA6PDJ 14L059 USS3288-2Har plass til innebygd lås eller hengelåsUmontert-(3) Brede, (6) ÅpningerElsket304 rustfritt stål17 "34 "38 058 NOK
RFQ
HALLOWELL USS1888-2 Garderobeskap (1) Brede (2) åpninger | AA6PDK 14L060 USS1888-2Har plass til innebygd lås eller hengelåsUmontert-(1) Brede, (2) ÅpningerElsket304 rustfritt stål17 "34 "20 907 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL UEL1228-3PT Garderobeskap (1) Brede (3) åpninger
8 924 NOK / enhet