HALLOWELL U3818-1HDV-HG Ventilert garderobeskap One 54 tommers bredde | AD7YNK 4HE70

HALLOWELL U3818-1HDV-HG Ventilert garderobeskap One 54 tommers bredde

Vare: AD7YNK Modell: U3818-1HDV-HGKryssref: 4HE70
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 805 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobeskap
Montert / UmontertUmontert
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
HåndtakstypeSS innfelt
Kroker per åpning(1) To kroker i taket og (2) En krok
Legacy6"
Lås TypeHar plass til innebygd sylinderlås og / eller hengelås
Skapkonfigurasjon(3) Brede, (3) Åpninger
SkapdørtypeVentilert
MaterialeStål
Åpningsdybde20 "
Åpningshøyde69 "
Åpningsbredde15.25 "
Generell dybde21 "
Total høyde78 "
Samlet bredde54 "
NivåetEn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 153.45
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)137.16
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLås TypeMontert / UmontertFARGESkapkonfigurasjonSkapdørtypeMaterialeÅpningsdybdeÅpningshøydePris
HALLOWELL USS1288-1 Garderobeskap (1) Bred (1) Åpning | AA6PDD 14L054 USS1288-1Har plass til innebygd lås eller hengelåsUmontert-(1) Bred, (1) ÅpningElsket304 rustfritt stål17 "69 "16 612 NOK
RFQ
HALLOWELL USS3288-1 Garderobeskap (3) Brede (3) åpninger | AA6PDE 14L055 USS3288-1Har plass til innebygd lås eller hengelåsUmontert-(3) Brede, (3) ÅpningerElsket304 rustfritt stål17 "69 "36 324 NOK
RFQ
HALLOWELL USS1888-1 Garderobeskap (1) Bred (1) Åpning | AA6PDF 14L056 USS1888-1Har plass til innebygd lås eller hengelåsUmontert-(1) Bred, (1) ÅpningElsket304 rustfritt stål17 "69 "20 245 NOK
RFQ
HALLOWELL USS3888-1 Garderobeskap (3) Brede (3) åpninger | AA6PDG 14L057 USS3888-1Har plass til innebygd lås eller hengelåsUmontert-(3) Brede, (3) ÅpningerElsket304 rustfritt stål17 "69 "44 295 NOK
RFQ
HALLOWELL USS1288-2 Garderobeskap (1) Brede (2) åpninger | AA6PDH 14L058 USS1288-2Har plass til innebygd lås eller hengelåsUmontert-(1) Brede, (2) ÅpningerElsket304 rustfritt stål17 "34 "17 268 NOK
RFQ
HALLOWELL USS3288-2 Garderobeskap (3) Brede (6) åpninger | AA6PDJ 14L059 USS3288-2Har plass til innebygd lås eller hengelåsUmontert-(3) Brede, (6) ÅpningerElsket304 rustfritt stål17 "34 "38 058 NOK
RFQ
HALLOWELL USS1888-2 Garderobeskap (1) Brede (2) åpninger | AA6PDK 14L060 USS1888-2Har plass til innebygd lås eller hengelåsUmontert-(1) Brede, (2) ÅpningerElsket304 rustfritt stål17 "34 "20 907 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL U3818-1HDV-HG Ventilert garderobeskap One 54 tommers bredde
17 805 NOK / enhet