Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALLOWELL NPH51-100 Nummerskiltnummer 51 til 100 Aluminium | AH9ADF 39EP17

HALLOWELL NPH51-100 Nummerskilt nummer 51 til 100 Aluminium

På lager
Vare: AH9ADF Modell: NPH51-100Kryssreferanse: 39EP17
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
3 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNummerskiltet
FARGESvart
Dimensjoner1 "H x 2-3 / 8" B x 1/64 "D
MaterialeAluminum
Generell dybde1 / 64 "
Total høyde1"
Samlet bredde2.375 "
UnderkategoriNummerskiltet
typenTall 51 til 100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall rammer: 0

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
HALLOWELL NPH1-10 Nummerskilt nummer 1 til 10 Aluminium | AH9ADE 39EP16 NPH1-10Tall 1 til 10662NOK
HALLOWELL NPH11-25 Nummerskilt nummer 11 til 25 Aluminium | AH9ADG 39EP18 NPH11-25Tall 11 til 25997NOK
HALLOWELL NPH26-50 Nummerskiltnummer 26 til 50 Aluminium | AH9ADH 39EP19 NPH26-50Tall 26 til 501 617 NOK
HALLOWELL NPH101-200 Nummerskiltnummer 101 til 200 Aluminium | AH9ADJ 39EP20 NPH101-200Tall 101 til 2005 779 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL NPH51-100 Nummerskilt nummer 51 til 100 Aluminium
3 048 NOK / enhet