HALLOWELL HKL1515(24)-1GS Barneskap Blå 15 Tommer Bredde x 15 Tommer Dybde x 24 Tommer Høyde | AH6AVT 35UW25

HALLOWELL HKL1515(24)-1GS Barneskap Blå 15 Tommer Bredde x 15 Tommer Dybde x 24 Tommer Høyde

På lager
Vare: AH6AVT Modell: HKL1515 (24) -1GSKryssreferanse: 35UW25

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarneskap
Montert / UmontertUmontert
FARGEBlå
FinishPulverlakkert
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
HåndtakstypeInnfelt løftehåndtak
Kroker per åpningnone
Legacyingen
Lås TypePlass til standard hengelås
Skapkonfigurasjon(1) Bred, (1) Åpning
SkapdørtypeElsket
MaterialeKaldvalset stålplate
Åpningsdybde14 "
Åpningshøyde20.75 "
Åpningsbredde12.25 "
Generell dybde15 "
Total høyde24 "
Samlet bredde15 "
NivåetEn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.0452
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)43.69
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKroker per åpningÅpningshøydeTotal høydePris
HALLOWELL HKL1515(24)-1PR Barneskap Lilla 15 tommer Bredde x 15 Tommer Dybde x 24 Tommer Høyde | AH6AVU 35UW26 HKL1515 (24) -1PRPurplenone20.75 "24 "2 368 NOK
HALLOWELL HKL1515(24)-1RR Barneskap Rød 15 Tommer Bredde x 15 Tommer Dybde x 24 Tommer Høyde | AH6AVV 35UW27 HKL1515 (24) -1RRRødnone20.75 "24 "2 368 NOK
HALLOWELL HKL1515(24)-1BG Kid Locker Rosa 15 tommer Bredde x 15 Tommer Dybde x 24 Tommer Høyde | AH6AVW 35UW28 HKL1515 (24) -1BGRosanone20.75 "24 "2 368 NOK
HALLOWELL HKL1515(24)-1TY Barneskap Gul 15 Tommer Bredde x 15 Tommer Dybde x 24 Tommer Høyde | AH6AVX 35UW29 HKL1515 (24) -1TYGulnone20.75 "24 "2 368 NOK
HALLOWELL HKL1515(24)-1HP Kid Locker Oransje 15 Tommer Bredde x 15 Tommer Dybde x 24 Tommer Høyde | AH6AVY 35UW30 HKL1515 (24) -1HKoransjenone20.75 "24 "2 368 NOK
HALLOWELL HKL1515(24)-1SA Barneskap Grønn 15 Tommer Bredde x 15 Tommer Dybde x 24 Tommer Høyde | AH6AVZ 35UW31 HKL1515 (24) -1SAGrønnnone20.75 "24 "2 368 NOK
HALLOWELL HKL151548-1GS Barneskap Blå 15 Tommer Bredde x 15 Tommer Dybde x 48 Tommer Høyde | AH6AWA 35UW32 HKL151548-1GSBlå(1) Dobbeltrom, (2) Enkeltrom45 "48 "3 180 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL HKL1515(24)-1GS Barneskap Blå 15 Tommer Bredde x 15 Tommer Dybde x 24 Tommer Høyde
2 368 NOK / enhet